Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2302379 Poolpumpe 15000 l/h 13.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302379-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4604758
EAN/GTIN:
     4064161151359
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe
Renkforce 2302379 Poolpumpe 15000 l/h 13.5 m

Schwimmbadfilterpumpe 15000 l/h

Mit Kunststoff-Pumpenkopf und eingebautem Wasserfilter
Nur zur Förderung von Poolwasser
Leiser Betrieb, einfache Installation und Verwendung

Ausstattung:
1 m Kabel mit Schukostecker
Mit Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Förderhöhe (max.): 13.5 m · Fördermenge (max.): 15000 l/h · Gewicht: 9.4 kg · Kabellänge (max.): 1 m · Leistungsaufnahme (P1): 800 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 308 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: 220 - 240 V, 50 Hz, 800 W, Klasse I
Kabel: HO7RN-F3G, 1,0 mm²
Max. Partikelgröße: 2,5 mm
Anschlussgewinde: G2-1/4 Zoll Innendurchmesser: 62,75 mm
Außendurchmesser = 65,71 mm
Förderdruck: max. 1,35 bar

Lieferumfang:
Pumpe,Verbinder,Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 520 x 238 x 308 mm
Produktabmessung, Höhe:
308 mm
Produktabmessung, Länge:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IPX4
Förderhöhe (max.):
13.5 m
Fördermenge (max.):
15000 l/h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistungsaufnahme (P1):
800 W
Gewicht:
9.4 kg
Kabellänge (max.):
1 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Poolpumpe
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4604758, 2302379
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 166,48*
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 166,50*
€ 3,50*
ab € 147,48*
€ 183,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.