Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2302378 Poolpumpe 9000 l/h 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302378-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4604756
EAN/GTIN:
     4064161151342
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe
Renkforce 2302378 Poolpumpe 9000 l/h 10 m

Schwimmbadfilterpumpe 9000 l/h

Schwimmbeckenpumpe mit Kunststoffgehäuse und integriertem Wasserfilter
Nur zur Förderung von Poolwasser.
Klassisches Design mit Alu-Motorgehäuse und Lüfterabdeckung aus Metall
Leiser und zuverlässiger Betrieb
Einfache Installation

Ausstattung:
Klassisches Design mit Alu-Motorgehäuse und Lüfterabdeckung aus Eisen.
Leiser Betrieb und einfache Installation
1 m Kabel mit Schukostecker
Überhitzungsgeschützt

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Förderhöhe (max.): 10 m · Fördermenge (max.): 9000 l/h · Gewicht: 6.7 kg · Kabellänge (max.): 1 m · Leistung (P2): 500 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Sauganschluss: 47,81 mm (1 1/2") AG,44,9 mm (1 1/2") IG · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: 230 V/ 50 Hz, 500 W, Klasse I
Kabel: HO5RN-F3G, 0,75 mm²
Max. Partikelgröße: 2,5 mm
Anschluss:
G1 1-1/2 Zoll Innendurchmesser = 44,85 mm
Außendurchmesser = 47,80 mm
Förderdruck: max. 1 bar

Lieferumfang:
Pumpe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 180 x 230 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Renkforce
Sauganschluss:
47|ツ|81 mm (1 1/2") AG | 44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Schutzart:
IPX4
Förderhöhe (max.):
10 m
Fördermenge (max.):
9000 l/h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (P2):
500 W
Gewicht:
6.7 kg
Kabellänge (max.):
1 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Poolpumpe
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4604756, 2302378
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,72*
€ 88,89*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 88,90*
€ 3,50*
ab € 86,89*
€ 110,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.