Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Easy Trio 2302366 Bewässerungscomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302366-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2302366
EAN/GTIN:
     4064161151229
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
bewässerungscomputer
TOOLCRAFT Easy Trio 2302366 Bewässerungscomputer

Bewässerungscomputer Easy Trio (3 x Schlauchanschluss)

3 Schlauchanschlüsse
Automatische und zeitsparende Bewässerung
Bis zu 4 Bewässerungstakte pro Zone
Bewässerungsintervalle von 1 bis 240 Minuten

Ausstattung:
Bewässerungstage flexibel einstellbar
EIN/AUS-Handschalter
Beregnungspause bis zu 6 Tage
Energiesparmodus zum Sparen von Wasser
Schräg angeordnetes LC-Display mit hohem Kontrast (leicht ablesbare, große Zeichen).

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Bewässerungsdauer (max.): 240 min · Bewässerungsdauer (min.): 1 min · Bewässerungshäufigkeit: Wochentage · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Steuerungskomponente: smart Water Control · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Zeitschaltuhr zur Bewässerung,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Bewässerungsdauer (max.):
240 min
Bewässerungsdauer (min.):
1 min
Bewässerungsdauer (Bereich):
1 - 240 min
Steuerungskomponente:
smart Water Control
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Bewässerungshäufigkeit:
Wochentage
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bewässerungscomputer
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 2302366, Easy Trio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
302
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 75,87*
€ 4,00*
ab € 56,70*
€ 75,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.