Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2302361 Kunststoff Schlauchkupplung 16 - 19 mm (3/4") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302361-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2302361
EAN/GTIN:
     4064161149707
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
pe schlauchkupplung 3/4 zoll
schlauchkupplung 3/4 zoll
TOOLCRAFT 2302361 Kunststoff Schlauchkupplung 16 - 19 mm (3/4") Ø

Schlauchkupplung 16 - 19 mm (3/4")

Schnellkupplung (5/8" - 3/4") Durchmesser mit TPR

Ausstattung:
Einfache Montage
Geeignet für Schläuche mit 16 - 19 mm Durchmesser.

Technische Daten:
Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schlauch-Anschluss: 16 - 19 mm (3/4") Ø

Lieferumfang:
Schnellkupplung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Marke:
TOOLCRAFT
Schlauch-Anschluss:
16 - 19 mm (3/4") Ø
Farbe:
rot | schwarz
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schlauchkupplung
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, TOOLCRAFT, 2302361
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
355
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,37*
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.