Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Interceptor RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302180-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23817
EAN/GTIN:
     4009803238173
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Lithium-Polymer-Akku
Revell Interceptor RC Hubschrauber RtF

RC Helikopter Interceptor

Anti-Kollisions-Sensor
Höhensensor
Frequenz 2,4 GHz

elikopter für besonders sicheres Fliegen dank Anti-Kollisions-Sensor im Vorwärtsflug. Der nach vorn gerichtete IR-Sensor dieses 3-Kanal Helikopters erkennt Hindernisse und wechselt automatisch in den Rückwärtsflug, sobald er dem Hindernis zu nah kommt. Zusätzlich ausgestattet mit Höhensensor ist der Interceptor perfekt geeignet für Einsteiger ab 8 Jahren. Mit wechselbarem LiPo Akku, USB-Ladekabel und Ersatzrotoren.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Klasse: C0 · Modell-Name: Interceptor · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Startmasse: 0.060 kg

Lieferumfang:
Interceptor · Fernbedienung · Akkupack · USB-Ladekabel · Ersatz-Rotorblätter · Anleitung

Hinweis:
Batterien für die Fernbedienung bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 50 x 118 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Klasse:
C0
Modell-Name:
Interceptor
Startmasse:
0.060 kg
Modellausführung:
RtF
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: ep helikopter, 04009803238173, Revell, 23817, Interceptor, RC Hubschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,02*
€ 31,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 28,80*
€ 38,48*
€ 6,95*
ab € 30,06*
€ 39,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.