Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GWS 18V-10 06019J4003 Akku-Winkelschleifer 125 mm ohne Akku, inkl. Koffer 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302130-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4003
EAN/GTIN:
     3165140994910
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Bosch Professional GWS 18V-10 06019J4003 Akku-Winkelschleifer 125 mm ohne Akku,inkl. Koffer 18 V

Bosch Professional Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, Solo Version, L-BOXX + L-BOXX Einlage

18 V
Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10. Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-V-Kategorie. Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und ProCORE18V-Akku. Höherer Anwenderschutz und mehr Komfort dank Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System. Weltweit erste Drop Control-Funktion zum sofortigen Abschalten des Werkzeugs nach versehentlichem Sturz auf den Boden.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,inkl. Koffer · Gewicht: 2.1 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min · Scheibendurchmesser: 125 mm · Spannung: 18 V · Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) · Schnellspannmutter (2 608 000 684) · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166) · L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) · Schutzhaube (1 605 510 365) · Solo Version ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Professional
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
9000 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Bosch Professional, 06019J4003, GWS 18V-10, flex, Winkelschleifer
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 158,41*
€ 4,90*
ab € 136,05*
€ 166,41*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 139,62*
€ 166,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,559*
€ 166,929*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 158,14*
€ 188,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
34332791
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 143,64*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 56,43*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,23*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101150122002
ab € 0,72*
Zubehör
SOLIDO
441082
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.