Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Peak SPR 170 Monokristallines Solarmodul 170 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302086-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310411
EAN/GTIN:
     4250730202175
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Peak SPR 170 Monokristallines Solarmodul 170 Wp 12 V

Solarmodul Sun Peak SPR 170

Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
Hoher Wirkungsgrad
Für 12 VDC- bis 48 VDC-Batterien in Off-Grid-Systemen

Das Sun Peak SPR-Solarmodul verfügt über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20 % höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Ideal für netzferne Anwendungen.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hoher Wirkungsgrad · Für 12 V- bis 48 V-Akkus in Off-Grid-Systemen · Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Solar): MC-PV-4 · Gewicht: 9.4 kg · Kabellänge: 0.90 m · Kurzschluss-Strom: 9270 mA · Leerlaufspannung: 23.8 V · Leistung: 170 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 8590 mA · Produktabmessung, Breite: 796 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1082 mm · Spannung (max.): 19.8 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 19.7 % · Zellen-Zahl: 144

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel · Stecker · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.90 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1082 x 796 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1082 mm
Produktabmessung, Breite:
796 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
MC-PV-4
Nennstrom:
8590 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
19.7 %
Leerlaufspannung:
23.8 V
Kurzschluss-Strom:
9270 mA
Spannung (max.):
19.8 V
Zellen-Zahl:
144
Leistung:
170 Wp
Gewicht:
9.4 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310411, Sun Peak SPR 170, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 274,35*
€ 332,85*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 293,67*
€ 356,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.