Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 1 WiFi mini Multimedia Power Kit Powerline Network Kit 8729 DE Powerline 1200 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301707-BP
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8729
EAN/GTIN:
     4250059687295
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Devolo Magic 1 WiFi mini Multimedia Power Kit Powerline Network Kit 8729 DE Powerline 1200 MBit/s

Die Multimedia-Lösung

Verteilen Sie Ihr Internetsignal im ganzen Haus – einfach über die Stromleitung mit devolo Powerline;
Kompakter Single-Adapter für Erweiterung Ihres WLAN-Empfangs.;
Bis zu 1.200 Mbit/s Übertragungsrate mit zukunftssicherer G.hn-Technologie.;
Bindet alle ein: Schließen Sie Ihre stationären Geräte wie Smart-TV, Konsole oder PC über den Gigabit LAN-Anschluss an.;

Kompaktes Design, große Wirkung: Lückenloses WLAN im ganzen Haus mit devolo Magic 1 WiFi mini
Wie kommen Sie in jedem Raum Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses an schnelles Internet? Mit nur einem WiFi-Router ist das oft nicht möglich – Je größer die Wohnfläche ist, desto schwächer wird das WLAN-Signal an vielen Stellen. Die Lösung: Kreieren Sie mit den Magic-Adaptern von devolo ein Powerline-Netzwerk! Der kompakte Magic 1 WiFi mini Adapter wandelt das Internetsignal aus der Steckdose in ein WiFi-Signal um und wird damit in jedem beliebigen Raum zum praktischen Hotspot. So genießen Sie auch in entlegenen Winkeln schnelles, kabelloses Internet!

devolo Magic 1 LAN – Bewährtes Heimnetzwerk via Powerline
Unkompliziert und unglaublich leistungsfähig – mit dem Powerline-Adapter devolo Magic 1 LAN holen Sie sich zuverlässiges Internet über die Steckdose in Ihr Zuhause. Mit seiner großen Reichweite von 400 Metern erschließt der dLAN-Adapter der nächsten Generation dabei auch Räume, die bisher keinen Netzwerkanschluss haben: Ob Online-Gaming auf der Terrasse, Werkeln mit Hilfe von YouTube-Tutorials im Hobbykeller oder effizientes Home-Office im Dachgeschoss, Ihren Ideen und Plänen sind keine Grenzen gesetzt.

Plug & Play
Einfach die devolo Magic Adapter in die Steckdose stecken und mit den anderen Magic-Adaptern in Sekundenschnelle - ohne dass Sie etwas konfigurieren müssen – verbinden und loslegen, denn smartes Plug & Play macht es möglich.

Ausstattung:
1200 Mbit/s, insgesamt 2x LAN-Anschlüsse, Access Point

Technische Daten:
Gewicht: 985 g · Integrierte Steckdose: Ja / Nein · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s · Landesversion (Abk): DE · Netzwerk-Anbindung: Powerline · Powerline-Übertragungsrate: 1200 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 231 mm · Produktabmessung, Tiefe: 188 mm · Schnittstellen: LAN: 3 x · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 300 MBit/s

Lieferumfang:
1x Magic 1 WiFi mini, 2x Magic 1 LAN, inkl. 2x Netzwerkkabel (2m), Installationsflyer, CE-Flyer, Sicherheitsflyer, Flyer Garantieverlängerung

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Hinweis:
Kompatibilität: devolo Magic Adapter sind mit allen Routern, Netzwerkgeräten, devolo Magic-Adaptern und vom HomeGrid Forum zertifizierten Produkten kompatibel. dLAN® Powerline-Adapter und andere HomePlug AV-Produkte einschließlich des devolo Outdoor WiFi Powerline-Adapters werden nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
188 mm
Produktabmessung, Höhe:
231 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Powerline-Übertragungsrate:
1200 MBit/s
Marke:
Devolo
Integrierte Steckdose:
Ja / Nein
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Landesversion (Abk):
DE
Netzwerk-Anbindung:
Powerline
Schnittstellen: LAN:
3 x
Gewicht:
985 g
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
300 MBit/s
Produkt-Art:
Powerline Network Kit
Weitere Suchbegriffe: Powerline, devolo dlan 1200 mbit, dlan devolo, dlan, Devolo, 8729, Magic 1 WiFi mini Multimedia Power Kit, Powerlan, Homeplug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 108,81*
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 140,41*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 141,91*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 190,19*
€ 223,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.