Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9206232 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:2:1 170 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301558-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9206232
EAN/GTIN:
     4064161153193
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS TC-9206232 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:2:1 170 Teile

Schrumpfschlauchset 2:1

170 Teile
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz


Schrumpfschläuche werden allgemein für die Verbindung von elektrischen Kabeln, die Isolation von gelöteten Punkten bei Widerständen und Kondensatoren, die Markierung und den Schutz von elektrischen Kabeln, den Schutz vor Korrosion von Metallstäben oder Metallrohren, den Schutz von Antennen verwendet. Diese wasserfesten Schrumpfschläuche eignene sich optimal für die Verbindung von Glasfaserkabeln.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (max.): 110 °C · Schrumpftemperatur (min.): 70 °C · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
60 Stk. Länge 100 mm x 1 mm Ø,40 Stk. Länge 100 mm x 2 mm Ø,30 Stk. Länge 100 mm x 3 mm Ø,20 Stk. Länge 100 mm x 4.5 mm Ø,10 Stk. Länge 100 mm x 6 mm Ø,10 Stk. Länge 100 mm x 9 mm Ø,Aufbewahrungsbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
170 Teile
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Polyethylen
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
TC-9206232
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9206232
Schrumpftemperatur (max.):
110 °C
Schrumpftemperatur (min.):
70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9206232, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1169
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,47*
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 13,40*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,77*
€ 27,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,04871* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.