Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CQCP-3000 USB-Ladegerät 19.5 W KFZ, LKW Ausgangsstrom (max.) 3000 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB Qualcom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301501-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11507505
EAN/GTIN:
     4064161151199
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
VOLTCRAFT CQCP-3000 USB-Ladegerät 19.5 W KFZ,LKW Ausgangsstrom (max.) 3000 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB Qualcomm Quick Charge 3.0

KFZ-USB-Ladegerät CQCP-3000

Ausgangsstrom (max.) 3000 mA
Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 1 x
Einsatzort KFZ,LKW
Qualcomm® Quick-Charge™ 3.0 kompatibel

Das USB-Ladegerät ermöglicht die Ladung von USB-Geräten im KFZ und LKW. Durch die Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 kompatible Technologie erfolgt eine direkte Anpassung der Ladespannung an das Endgerät und ermöglicht so eine bis zu 4x schnellere Ladung von unterstützten Verbrauchern.
Die Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie ist 38% effektiver als die Vorgängerversion 2.0. Das Ladegerät erkennt durch einen intelligenten Chip die Nennspannung und erhöht je nach Ladezustand des Endgerätes die Ladespannung. Dadurch wird ein effizienterer Ladevorgang möglich. Die Stromversorgung erfolgt über die KFZ-Bordspannungssteckdose. Endgeräte ohne Qualcomm® Quick-Charge™-Funktion werden mit der Standard-Ladespannung von 5 V/DC versorgt. Somit ist ein Betrieb mit allen Endgeräten möglich und Sie sind für die Zukunft gerüstet.

Ausstattung:
Überlastgeschützt · Kurzschlussfest · Automatische Erkennung der Nennspannung des Verbrauchers · Betriebs-Kontrollanzeige · Abwärtskompatibel bis zu Qualcomm® Quick-Charge™ 1.0 .

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 3.6 - 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Ausgangsstrom max. je Kanal: 3000 mA · Ausgänge: USB · Eingangsspannung (num): 12 V/DC,24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 - 24 V/DC · Eingänge (Steckertyp): Zigarettenanzünder-Stecker · Einsatzort: KFZ,LKW · Gewicht: 18 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 19.5 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Qualcomm Quick Charge 3.0 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm

Lieferumfang:
USB-Ladegerät
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 51 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Ausgangsstrom (Anzahl x Strom):
1 x 3000 mA
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
VOLTCRAFT
Eingänge (Steckertyp):
Zigarettenanzünder-Stecker
Farbe:
schwarz
Netzgeräte-Besonderheiten:
Qualcomm Quick Charge 3.0
Typ (Hersteller-Typ):
CQCP-3000
Eingangsspannung (num):
12 V/DC | 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
3000 mA
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge:
USB
Ausgangsstrom max. je Kanal:
3000 mA
Einsatzort:
KFZ | LKW
Leistung:
19.5 W
Ausgangsspannung (Details):
3.6 - 12 V/DC
Eingangsspannungs-Bereich:
12 - 24 V/DC
Gewicht:
18 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 13,31*
Lager 102
434
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 13,32*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 25,95*
€ 3,50*
ab € 23,42*
€ 31,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.