Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 50059 Lötkolbenablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301500-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6904500
EAN/GTIN:
     4064161151182
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
ablagehalter lötkolben
TOOLCRAFT 50059 Lötkolbenablage

Lötkolbenablage

Für TOOLCRAFT Lötkolben, analog, digital und HD-Serie.

Technische Daten:
Gewicht: 420 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Gewicht:
420 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötkolbenablage
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6904500, 50059, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 33,77*
€ 4,00*
ab € 23,50*
€ 33,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.