Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SL-100VC Solar Powerbank 10000 mAh USB PD LiPo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301185-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11505925
EAN/GTIN:
     4064161151175
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
usb akku
VOLTCRAFT SL-100VC Solar Powerbank 10000 mAh USB PD LiPo Schwarz

Solar-Powerbank SL-100VC

Gleichzeitiges Laden von bis zu drei Geräten
USB-C™-Ausgang mit Power-Delivery-Technologie
2x USB-Ausgang
Robustes Gehäuse
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Diese Powerbank lässt Sie nicht im Stich
Herkömmliche Powerbanks zum Nachladen von Smartphones und Tablets sind meistens dann gerade leer, wenn sie benötigt werden. Die SL-100 Powerbank hat Solarzellen eingebaut, die eine Selbstentladung der Powerbank nicht zulassen - sofern die Powerbank an einem geeigneten Ort aufbewahrt wird (z.B. auf der Fensterbank).

Ladestandsanzeige
4 integrierte LEDs zeigen Ihnen den aktuellen Ladezustand der Powerbank an.

Ausstattung:
Gleichzeitiges Laden von bis zu drei Geräten
USB-C™-Ausgang mit Power-Delivery-Technologie
2x USB-Ausgang
Robustes Gehäuse
Über- und Tiefentladeschutz
Kurzschlussfest
Temperaturkontrolle

Technische Daten:
Anschluss (Powerbanks): USB-A 2x,USB-C® 1x,USB-Micro 1x · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Gewicht: 236 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 10000 mAh · Ladestrom (max.): 3000 mA · Ladetechnologie: USB PD · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 157 mm · USB-C Ausgangssspannung (max.): 9 V · USB-C Ausgangsstrom (max.): 2 A

Lieferumfang:
SL-100VC mit Handschlaufe · Micro-USB-Kabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Abmessungen:
(L x B x H) 157 x 97 x 9 mm
Kapazität (mAh, Ah):
10000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Ladetechnologie:
USB PD
Anschluss (Powerbanks):
USB-A 2x | USB-C® 1x | USB-Micro 1x
Technologie (Solarzellen):
Monokristallin
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ladestrom (max.):
3000 mA
Ladestrom Solarzelle:
400 mA
USB-C Ausgangsstrom (max.):
2 A
USB-C Ausgangssspannung (max.):
9 V
Leistung Solarzelle:
2 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V | 9 V | 12 V
Gewicht:
236 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar Powerbank
Weitere Suchbegriffe: 04064161151175, VOLTCRAFT, VC-11505925, SL-100VC, Passend für
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1187
1
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 17,40*
9 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 24,58*
Lager 102
1187
1
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 24,87*
1
€ 4,00*
ab € 17,87*
€ 24,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.