Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.1032.05 Quarz Wecker Rot Alarmzeiten 1 Großes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300396-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1032.05
EAN/GTIN:
     4009816035813
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.1032.05 Quarz Wecker Rot Alarmzeiten 1 Großes Display

Analoger Wecker 60.1032.05

Weckwiederholung
Hintergrundbeleuchtung

Mit diesem Wecker im Retro-Look haben Sie die Zeit immer im Blick - und das dank Hintergrundbeleuchtung auch im Dunkeln. Die Weckwiederholung schenkt Ihnen noch ein paar Minuten Aufschub und Sie kommen morgens leichter aus dem Bett.

Ausstattung:
Alarm · Weckwiederholung · Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): Alarm,Weckwiederholung · Gehäusefarbe (Details): Rot · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromversorgung: Baby-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: Großes Display

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 110 x 92 mm
Gehäusefarbe (Details):
Rot
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
Großes Display
Funktionen (Uhren):
Alarm | Weckwiederholung
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Stromversorgung:
Baby-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, TFA Dostmann, 60.1032.05, Digitaluhr, DCF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 13,29*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 9,37*
€ 13,31*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,54*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 23,20*
€ 31,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.