Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Vierkant Profil (L x B x H) 500 x 10 x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-230036-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     230036
EAN/GTIN:
     4016138428063
Suchbegriffe:
PVC Vierkantprofil
PVC Vierkantstab
Vierkantstab
vierkantstab
PVC Vierkant Profil (L x B x H) 500 x 10 x 10 mm 1 St.

PVC 4-Kant Profil

Vielseitig einsetzbar

Technische Daten:
Bauform (Profile): Vierkant · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Weitere technische Daten: Hellgrau

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu +/- 2% möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 10 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Bauform (Profile):
Vierkant
Material:
PVC
Produkt-Art:
Profil
Weitere Suchbegriffe: 04016138428063, Reely, 230036
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,87*
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 5,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.