| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2299919-BP Herst.-Nr.: 40547 EAN/GTIN: 4260015910480 |
| |
|
| | |
| Tieftemperaturfett LTG 2
Temperaturbereich -60° bis +120 °C · Durch den niedrigen Reibwert können hohe Drehzahlen erreicht werden · Bei Schmierung elektrischer Bauteile mit hohen Drehzahlen einsetzbar · Beständigkeit gegen Wasser · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Gute Fördereigenschaften in Zentralschmieranlagen · Siliconfrei · Für Wälz- und Gleitlager im Tieftemperaturbereich · In elektromechanischen Ventilsteuerungen einsetzbar · Zur Schmierung von Kleingetrieben, besonders bei hohen Drehzahlen · Zur Schmierung von Kunststoff/Kunststoff und Kunststoff/Metallpaarungen · Synthetisches Tieftemperaturfett · Sehr gute Wasserbeständigkeit · Guter Verschleißschutz- und Korrosionsschutz · Geeignet für die Langzeitschmierung · Kennzeichnung nach KP2K-60 (DIN 51502) · Alterungsbeständig.
Technische Daten: Füllmenge: 500 g · Gebindeart: Dose · Inhalt: 500 g · Produkt-Art: Trennmittel · Temperatur (max.): 120 °C · Temperatur (min.): -60 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Marke: | Aeronix | Füllmenge: | 500 g | Gebindeart: | Dose | Temperatur (max.): | 120 °C | Temperatur (min.): | -60 °C | Produkt-Art: | Trennmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aeronix, 40547, LTG 2, chemie, schmierfett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,92* | € 21,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 21,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,02* | € 43,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,03146* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|