Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Wandtaster HmIP-WRCC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299875-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     155342A0
EAN/GTIN:
     4047976553426
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Homematic IP Funk Wandtaster HmIP-WRCC2

Homematic IP Wandtaster - flach

Ein- und Ausschalten von Lichtquellen
Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs
Raus- und Runterfahren von Rollläden

Weniger ist mehr: Der besonders flache Wandtaster von Homematic IP ist flexibel einsetzbar und bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung. Per Tastendruck können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden. Dank Batteriebetrieb lässt sich der Taster unauffällig am Wunschort montieren.

DIE RICHTIGE FUNKTION FÜR JEDE ANWENDUNG
Zwei intuitiv zu bedienende Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: Ermöglicht bspw. Das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen, das Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs oder das Raus- und Runterfahren von Rollläden.

FLACHES DESIGN, VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
Über einen Tastendruck können gleichzeitig mehrere Funktionen gesteuert werden. Wird der Taster beispielsweise direkt neben dem Bett platziert, kann abends auf Tastendruck gleichzeitig das Licht ausgeschaltet und der Schutzmodus im Haus aktiviert werden. Dies sorgt auch in der Nacht für ein sicheres Gefühl im Smart Home.

BLITZSCHNELLE MONTAGE
Einfache Montage ohne Verkabelung dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation. Der Taster kann dort angebracht werden, wo er benötigt wird. Er eignet sich z. B. für die Montage an Wänden, auf Glas oder an Möbelstücken – ganz einfach ohne Stromkabel verlegen zu müssen. Für die Montage werden lediglich die mitgelieferten Klebestreifen benötigt. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Taster auch für Mietwohnungen geeignet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 72 g · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR44 Batterien
Stromaufnahme: 50 mA max.
Batterielebensdauer: 3 Jahre (typ.)
Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,6 MHz; 869,4 - 869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Wandtaster - flach,Wandhalterung,2 x 1,5 V LR44 Batterien,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU2/CCu3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 12 mm
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufputz
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
72 g
Produkt-Art:
Wandtaster
Weitere Suchbegriffe: 04047976553426, Homematic IP, 155342A0, HmIP-WRCC2, Hausautomation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,12*
€ 31,63*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 23,34*
€ 31,75*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 32,97*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 34,11*
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.