Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HomeMatic IP HmIP-WRCC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8502142
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     155342A0
EAN/GTIN:
     4047976553426
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Weniger ist mehr: Der besonders flache Wandtaster von Homematic IP ist flexibel einsetzbar und bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung. Per Tastendruck können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden. Dank Batteriebetrieb lässt sich der Taster unauffällig am Wunschort montieren.
HomeMatic IP HmIP-WRCC2 - Fernsteuerung für Wandmodul - 2 Tasten - HF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
44 g
Anschlusstechnik
Radio
Gerätetyp
Fernsteuerung für Wandmodul
Anzahl Tasten
2 Tasten
Max. Betriebsentfernung
250 m
Drahtlostechnologie
868 MHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontageklammer, Befestigungszubehör
Kennzeichnung
IP20
Stromversorgung
Batterie
2 LR44
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.2 cm
Transporttiefe
11.2 cm
Transporthöhe
4.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.