Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 98.1124.01 Feuerzeug Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299866-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1124.01
EAN/GTIN:
     4009816035561
Suchbegriffe:
Grillanzünder
Grillkohleanzünder
grillanzünder
TFA Dostmann 98.1124.01 Feuerzeug Strom

Elektronisches Lichtbogen-Feuerzeug 98.1124.01

Funktioniert elektrisch mit Lichtbogen
Zündet bei Wind und Wetter, ohne offene Flamme
Sicher und einfach zu bedienen

Sicher, zuverlässig, umweltfreundlich und in praktischer Hosentaschengröße mit Lichtbogen statt Flamme – so zündet man heute Kerzen, Laternen, den Gasherd, Grill oder Kamin an. Einwegfeuerzeuge sind schlecht für die Umwelt, bei Nachfüllfeuerzeugen hat man im entscheidenden Moment oft kein Gas oder Benzin zur Hand.
Das Lichtbogen-Feuerzeug von TFA funktioniert mit einem elektrisch erzeugten Lichtbogen und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen – am Notebook, am PC, an der Powerbank – genau wie Ihr Smartphone. Die LED-Kontrollleuchte blinkt, wenn der Akku aufgeladen werden soll und nach 1 – 2 Stunden Ladezeit ist es wieder einsatzbereit. Das passende USB-Kabel ist gleich dabei.
Das praktische Gerät hat gegenüber herkömmlichen Feuerzeuge noch mehr Vorzüge: Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Durch Druck auf die Taste baut sich sofort der Lichtbogen zwischen den Elektroden auf.
Eine Schutzabdeckung verhindert ungewolltes Zünden. Sobald Sie die Taste loslassen, spätestens aber nach 7 Sekunden, wird der Lichtbogen automatisch unterbrochen.

Ausstattung:
Zum Anzünden von Kerzen, Gasherd, Grill-/Kaminanzünder etc.
Funktioniert elektrisch mit Lichtbogen
Zündet bei Wind und Wetter, ohne offene Flamme
Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive)
Wirtschaftlich und umweltfreundlich
Mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung
Sicher und einfach zu bedienen

Technische Daten:
Betriebsstoff: Strom · Gewicht: 86 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Metall · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Regulierbare Gasflamme: Nein · Weitere technische Daten: Ladezeit: ca. 2 h · Ladeeingang: Micro-USB · Li-Ion-Akku 3.7 V, 220 mAh · Zünder (LOV): Elektroden

Lieferumfang:
Lichtbogen-Feuerzeug,Micro-USB Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 76 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
TFA Dostmann
Zünder (LOV):
Elektroden
Material:
Kunststoff | Metall
Betriebsstoff:
Strom
Regulierbare Gasflamme:
Nein
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Feuerzeug
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, 98.1124.01, Feuerzeug, Feuererzeugung, viurziuc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 23,13*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,14*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 26,76*
€ 36,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.