Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec RM605 2005763 Atemschutz Halbmasken-Set A1 Größe: Uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299768-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005763
EAN/GTIN:
     4260651037220
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Aerotec RM605 2005763 Atemschutz Halbmasken-Set A1 Kleidergröße: Uni

Fühlen Sie sich geschützt mit der Aerotec Schutz- / Lackiermaske RM605

Aktivkohle-Filtersystem A1
Verstellbares Gummizugsystem
Sehr angenehmer Tragekomfort

Ausstattung:
Die Schutzmaske wird speziell für Lackierarbeiten genutzt · Die Maske kann mit entsprechenden Filtern zum Schutz gegen weitere Gase und Dämpfe eingesetzt werden (Bsp. Gegen Schwefeldioxid oder Ammoniak / Filter des Typs A1B1E1K1) · Mit den mitgelieferten Filtern entspricht sie der Schutzklasse Typ A 1 · Die Maske verfügt über 2 Aktiv-Kohlefilter, die problemlos austauschbar sind.

Technische Daten:
Filter: A1 · Gewicht: 360 g · Herstellerfarbe: Grau · Kleidergröße: Uni

Lieferumfang:
Schutz- und Lackiermaske RM 605 · 2x Filter des Typs A1.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Aerotec
Farbe:
grau | schwarz
Filter:
A1
Größe:
Uni
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Atemschutz Halbmasken-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,68*
€ 38,73*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 38,74*
€ 3,50*
ab € 41,60*
€ 54,51*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 42,54*
€ 55,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.