Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6897504 Glasschaber für Windschutzscheibe und Ceranfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299168-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6897504
EAN/GTIN:
     4064161150024
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
TOOLCRAFT TO-6897504 Glasschaber für Windschutzscheibe und Ceranfeld

Glasschaber für Windschutzscheibe und Ceranfeld

20 mm Klinge (auswechselbar)
Inklusive Schutzkappe
liegt gut in der Hand

Zum Entfernen von Plaketten, Vignetten, usw. von Windschutzscheiben. Auch geeignet für das Beseitigen von festgekochten Speiseresten auf Glaskeramik-Kochfeldern.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 275 x 70 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: toolcraft glasschaber, ceranfeld schaber, glasschaber 20mm, TOOLCRAFT, TO-6897504, 1310242, Vignettenschaber, Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
252
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,83*
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 13,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.