Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6897171 Pinzetten-Set 2teilig Flach-rund, Flach-rund, gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299057-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6897171
EAN/GTIN:
     4064161148076
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Präzisionspinzetten-Sets
TOOLCRAFT TO-6897171 Pinzetten-Set 2teilig Flach-rund,Flach-rund, gebogen

2TLG. PINZETTEN-SET

Antacid-Stahl
Korrosionsfest
Antistatisch
Antimagnetisch

Mit hochwertigem Gummi überzogene Pinzetten.

Ausstattung:
Sicheres Aufnehmen elektronischer Bauteile
Außergewöhnlich zuverlässige Zange aus Edelstahl
Praktischer und sicherer Griff dank rutschfester Beschichtung
Zangenset, 2-teilig
Länge gerade Ausführung: 124 mm
Länge gebogene Ausführung: 147 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Gebogen/ Gerade · Material: Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spitzenform (Pinzetten): Flach-rund,Flach-rund, gebogen

Lieferumfang:
Pinzette gebogen, Länge 115 mm · Pinzette gerade, Länge 147 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Material:
Stahl
Spitzenform (Pinzetten):
Flach-rund | Flach-rund|ツ| gebogen
Ausführung (allgemein):
Gebogen/ Gerade
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Pinzetten-Set
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzettensets, 2-teiliges pinzettenset, pinzettensatz, TOOLCRAFT, TO-6897171
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
633
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,56*
3
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.