Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxyd-Platte Carbotec (L x B) 350 mm x 150 mm 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-229861-BP
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     229861
EAN/GTIN:
     4016138385403
Suchbegriffe:
Epoxydplatinen
Epoxydplatten
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Epoxyd-Platte Carbotec (L x B) 350 mm x 150 mm 1.5 mm

Epoxyd-Platte

350 x 150 mm

Zum Bau von Halterungen, Chassis, Verkleidungen usw. Die Platte ist mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu bearbeiten.

Ausstattung:
Brennbarkeitsklasse UL94 (V0)

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Stärke (Platten): 1.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 350 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Carbotec
Stärke (Platten):
1.5 mm
Produkt-Art:
Epoxyd-Platte
Weitere Suchbegriffe: Carbotec, 229861, GFK, GFK-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.