Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Platte Reely (L x B) 400 mm x 500 mm 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-229803-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     229803
EAN/GTIN:
     4016138385038
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
Polycarbonat-Platte Reely (L x B) 400 mm x 500 mm 1 mm

Polycarbonat-Platte

400 x 500 mm

Polycarbonat lässt sich kalt einbiegen und kann bei Zufuhr von Wärme verformt bzw. tiefgezogen werden. Ideal für Kabinenverglasungen und Scheiben aller Art.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Stärke (Platten): 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 500 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Reely
Stärke (Platten):
1 mm
Produkt-Art:
Polycarbonat-Platte
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge) 1 mm, pc platte, platten (halbzeuge) pc, Reely, 229803
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,68*
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 12,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.