Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Platte Reely (L x B) 400 mm x 500 mm 0.75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-229802-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     229802
EAN/GTIN:
     4016138385168
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
Polycarbonat-Platte Reely (L x B) 400 mm x 500 mm 0.75 mm

Polycarbonat-Platte

400 x 500 mm

Polycarbonat lässt sich kalt einbiegen und kann bei Zufuhr von Wärme verformt bzw. tiefgezogen werden. Ideal für Kabinenverglasungen und Scheiben aller Art.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Stärke (Platten): 0.75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 500 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Reely
Stärke (Platten):
0.75 mm
Produkt-Art:
Polycarbonat-Platte
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge) pc, pc platte, Reely, 229802
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.