Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CPS-3000/2C USB-Ladegerät 15 W KFZ, LKW Ausgangsstrom (max.) 3000 mA Anzahl Ausgänge: 2 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290454-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11452270
EAN/GTIN:
     4064161147369
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
VOLTCRAFT CPS-3000/2C USB-Ladegerät 15 W KFZ,LKW Ausgangsstrom (max.) 3000 mA Anzahl Ausgänge: 2 x USB,USB-C® Buchse

KFZ-USB-Ladegerät CPS-3000/2C

USB-C™ und USB-A Ausgang
Ausgangsstrom (max.) 3000 mA
Leistung 15 W
Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 2 x
Einsatzort KFZ,LKW

Ultrakompakter USB-Lader für den Anschluss am Zigarettenanzünder im Auto. Der Lader hat zwei USB-Ausgänge. Ein USB-A Ausgang für herkömmliche Endgeräte und ein USB-C™ Ausgang für moderne Endgeräte.
Universeller Betrieb
Es können gleichzeitig zwei Endgeräte geladen und betrieben werden. Der weite Eingangsbereich ermöglicht zudem den Betrieb im KFZ und im LKW
Intelligente Ladeerkennung
Die integrierte Smart-Charging Elektronik erkennt schnellladefähige Endgeräte

Ausstattung:
Betriebsanzeige · Der Ausgangsstrom von 3 A teilt sich auf die beiden Ausgänge auf.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Ausgänge: USB,USB-C® Buchse · Eingangsspannung (num): 12 V/DC,24 V/DC · Eingänge (Steckertyp): Zigarettenanzünder-Stecker · Einsatzort: KFZ,LKW · ErP Status: Ausgenommen · Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 15 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 28 m

Lieferumfang:
USB-Ladegerät für Auto/KFZ,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 28 m x 56 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
28 m
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
ErP Status:
Ausgenommen
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
VOLTCRAFT
Eingänge (Steckertyp):
Zigarettenanzünder-Stecker
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
CPS-3000/2C
Eingangsspannung (num):
12 V/DC | 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
3000 mA
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgänge:
USB | USB-C® Buchse
Einsatzort:
KFZ | LKW
Leistung:
15 W
Gewicht:
20 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, VOLTCRAFT, VC-11452270, CPS-3000/2C, 5V-netzteil, usb-versorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 14,29*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,54*
€ 3,50*
ab € 42,51*
€ 58,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.