Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1593412 Ersatzstiel 700 mm 0.575 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289541-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1593412
EAN/GTIN:
     4010905094703
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Ochsenkopf 1593412 Ersatzstiel 700 mm 0.575 kg

Ersatzstiel Hickory

Qualitätsstiel aus original USA-Hickory

Technische Daten:
Gewicht: 0.575 kg · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Weitere technische Daten: Ersatzstiel für: OX 10 H-0807, OX 10 H-1207, OX 20 H-1007, OX 20 H-1257, OX 25 H-1107
Stielmaterial: Hickory

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Marke:
Ochsenkopf
Gewicht:
0.575 kg
Produkt-Art:
Ersatzstiel
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory 70cm, hammerstiel, hammerstiel 700mm, Ochsenkopf, 1593412, OX E-94 H-0700
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,52*
€ 30,22*
3 Tage
18
5
€ 5,45*
ab € 25,26*
€ 31,28*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 31,28*
1
€ 4,90*
ab € 24,07*
€ 32,59*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.