Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 490 ByteFM Internet/DAB+/UKW Internet Tischradio DAB+, UKW, Internet Internetradio Inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2284112-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27492
EAN/GTIN:
     4032661274922
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Albrecht DR 490 ByteFM Internet/DAB+/UKW Internet Tischradio DAB+,UKW,Internet Internetradio Inkl. Fernbedienung Schwarz

Albrecht DR 490 ByteFM Version, Digitalradio Internet/DAB+/UKW

Internetradio mit über 25.000 Sendern weltweit
DAB+ Digitalradio
UKW Radio
ByteFM Direktwahltaste auf der Vorderseite und auf der Fernbedienung

Albrecht DR 490 ByteFM - Hybridradio mit Internetradio, DAB+ und UKW

Das Albrecht DR 490 ist der preisgünstige Alleskönner von Albrecht Audio. Das Hybridradio empfängt über 25.000 Radiosender weltweit per WLAN, DAB+ oder UKW-Radioempfang. Und wem das nicht reicht verbindet es einfach mit seinem Smartphone - mehr geht nicht! Das kompakte Radio besticht nicht nur durch sein klares Design, sondern dank hochwertigem Holzgehäuse auch mit einem kristallklaren Klang.

Mit der speziellen "ByteFM" Taste auf dem Radio oder der Fernbedienung können Sie jederzeit und aus jedem Menü direkt auf Ihren Lieblingssender ByteFM aufrufen.

Ausstattung:
Internetradio mit über 25.000 Sendern weltweit
DAB+ Digitalradio
UKW Radio
ByteFM Direktwahltaste auf der Vorderseite und auf der Fernbedienung
DLNA Heimvernetzung mit kostenloser App aktivierbar:
1. Radio-Bedienung über das Smartphone
2. Eigene Musik vom Smartphone via DR 490 abspielen
3. Streaming-Funktion: Musikdateien vom PC via WLAN auf dem Radio abspielbar

250 Speicherplätze für Internet-Radio
Radiowecker mit 2 einstellbaren Alarmen
Timer / Sleeptimer
Wettervorhersage kann auf dem Standby Bildschirm angezeigt werden
Energiesparmodus / Dimmer
Equalizer
Menüführung in 17 Sprachen: english / deutsch / español/ français/ português/nederlands / italiano /русский / svensk / norsk / dansk /magyar / ceština/slovencina / polski / türk / suomalainen
Kopfhöreranschluss (3,5mm)
Ausgangsleistung 3 Watt RMS
Teleskopantenne
Maße (LxBxH): 130x195x120mm
Gewicht: 940g

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Internetradio · Gewicht: 940 g · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Inkl. Fernbedienung · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Radio Tuner: DAB+,UKW,Internet · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Senderspeicher (Details): 250 · Strom-Versorgung: 1x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
DR 490 Radio mit ByteFM Direktwahltaste
Fernbedienung (inkl. Batterien)
Netzteil
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 195 x 120 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Marke:
Albrecht
Farbe:
schwarz
HiFi-Besonderheiten:
Inkl. Fernbedienung
Funktionen (HiFi):
Internetradio
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
1x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
250
Radio Tuner:
DAB+ | UKW | Internet
Gewicht:
940 g
Produkt-Art:
Internet Tischradio
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, albrecht digitalradio, smarthome radio, Albrecht, 27492, DR 490 ByteFM Internet/DAB+/UKW, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,47*
€ 87,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 75,37*
€ 97,59*
€ 3,50*
ab € 81,84*
€ 104,13*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 128,36*
€ 159,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.