Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 53 DAB+/UKW/Bluetooth Tischradio DAB, DAB+, UKW Inkl. Fernbedienung, Spotify Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2284111-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27251
EAN/GTIN:
     4032661272515
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Albrecht DR 53 DAB+/UKW/Bluetooth Tischradio DAB,DAB+,UKW Inkl. Fernbedienung,Spotify Schwarz

Albrecht DR 53 DAB+/UKW/Bluetooth Digitalradio-Tuner

DAB/DAB+ (mit DLS) / UKW (mit RDS) / Bluetooth mit ID3 Unterstützung
60 (gemischte) Speicherplätze für DAB+ und UKW Radiosender
großes 4" Farbdisplay für Anzeige von Slideshow, Senderlogos, Albumcover, Bilder, Nachrichten, etc.
Fernbedienung

Albrecht DR 53
Digitalradio Tuner mit großem Farbdisplay zum Anschluss an eine Stereoanlage oder externe Lautsprecher

Dieser kompakte Digitalradio-Tuner beeindruckt mit einem 4 Zoll Farbdisplay. DAB Slideshows, Senderlogos, Albumcover, Bilder, Nachrichten usw. können somit bequem abgelesen werden.
60 Speicherplätze erleichtern die Senderauswahl und dank Bluetooth mit ID3 Unterstützung können Sie mühelos Musik vom Smartphone oder Spotify übertragen. So kann jeder seine Stereoanlage zukunftssicher machen.

Ausstattung:
DAB/DAB+ (mit DLS)
UKW (mit RDS)
Bluetooth (mit ID3 Titelübertragung) z.B. zum Streamen von Spotify
60 (gemischte) Speicherplätze für DAB+ und UKW Radiosender
großes 4" Farbdisplay für Anzeige von Slideshow, Senderlogos, Albumcover, Bilder, Nachrichten, etc.
Fernbedienung
Equalizer
3 verschiedene Helligkeitsstufen
Manuelle und automatische Sendersuche
2 Weckzeiten (DAB+/UKW/Wecksignal)
Schlummerfunktion
Zeit- und Datumsanzeige
Cinch-Audio Ausgang zum Anschluss an eine Stereoanlage
3.5mm Adapter zum Anschluss an andere Radios
Externer Antennenanschluss (z.B. für Hausantenne)
Maße: B: 135 mm, H: 90 mm, T: 43 mm
Gewicht: 180 g

Technische Daten:
Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Inkl. Fernbedienung,Spotify · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Radio Tuner: DAB,DAB+,UKW · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo),Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Antenne (75 Ohm) · Senderspeicher (Details): 60 · Strom-Versorgung: 1x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Albrecht DR 53
Fernbedienung
2 AAA Batterien
Wurfantenne
Netzteil
Cinch-Kabel,
inch-Adapter 3,5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 135 x 90 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Albrecht
Farbe:
schwarz
HiFi-Besonderheiten:
Inkl. Fernbedienung | Spotify
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Antenne (75 Ohm)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Cinch (Stereo) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
1x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
60
Radio Tuner:
DAB | DAB+ | UKW
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Tischradio
Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage, Radio, albrecht digitalradio, hifi-anlagen, Albrecht, 27251, DR 53 DAB+/UKW/Bluetooth, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 104,03*
€ 3,50*
ab € 86,92*
€ 110,06*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 169,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.