Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 L BL Q 602327500 Akku-Bohrschrauber 18 V 2 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2281727-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602327500
EAN/GTIN:
     4007430337566
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Metabo BS 18 L BL Q 602327500 Akku-Bohrschrauber 18 V 2 Ah Li-Ion

Metabo BS 18 L BL Q Akku-Bohrschrauber

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 2 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohr-Durchmesser (max.): 32 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): 5 Nm · Gewicht: 1.2 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2 Ah · Leerlauf-Drehzahl (Details): 1850 U/min · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Bohren Metall: 2.3 m/s²
Bohr-Ø Stahl: 13 mm
Bohr-Ø Weichholz: 32 mm
Max. Drehmoment hart: 60 Nm
Max. Drehmoment weich: 25 Nm
Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA): 83 dB(A)

Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter
Gürtelhaken und Bitdepot
2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 30
Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
Marke:
Metabo
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 13 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
32 mm
Drehmoment (max.) (Details):
5 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
1850 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, metabo akku-bohrschrauber 18 v 2.0 ah li, akku schlagschrauber, metabo akkuschlagschrauber, Metabo, 602327500, BS 18 L BL Q, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 168,34*
€ 203,03*
Frei Haus
ab € 180,61*
€ 220,88*
€ 3,50*
ab € 187,12*
€ 225,98*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 191,58*
€ 231,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,65*
€ 234,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.