Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 5210 Lichtsignal-Steuermodul Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2281382-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     5210
EAN/GTIN:
     4026602052106
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Viessmann Modelltechnik 5210 Lichtsignal-Steuermodul Fertigbaustein

Signalsteuerbaustein für Lichtsignale

Geeignet zum Anschluss der Viessmann Standard-Lichtsignale aller Baugrößen. Mit diesem Baustein können die für den vorbildgerechten Betrieb benötigten Lichtsignalbilder ohne Einsatz von Relais erzeugt werden. Wahlweiser Anschluss von einem mehrbegriffigen oder zwei 3-begriffigen Signalen. Durch besondere Technik erfolgt der Übergang zwischen den einzelnen Signalbildern wie beim Vorbild fließend, d. h., die LEDs glimmen nach. Wahlweise ist auch die Schaltung der Dunkeltastung (abgeschaltetes Vorsignal bei am gleichen Mast „Halt“-zeigendem Hauptsignal) möglich. Ein Baustein ersetzt bis zu 7 Relais, die zur Ansteuerung der Signale in herkömmlicher Technik notwendig wären. Ohne Zugbeeinflussung, daher besonders für computergesteuerte Digitalanlagen geeignet. Ansteuerung über die Tasten-Stellpulte Art. 5546 oder 5547, Einzeltaster, Gleiskontakte oder Digitaldecoder möglich.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Betriebsspannung: 16 V · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein

Weitere Informationen:
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Baugröße:
Universell
Betriebsspannung:
16 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Lichtsignal-Steuermodul
Weitere Suchbegriffe: 04026602052106, Viessmann Modelltechnik, 5210
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 79,93*
€ 4,00*
ab € 59,93*
€ 84,81*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 105,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.