Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H5R Work LED Stirnlampe akkubetrieben 500 lm 2 h 502194


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2281064-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502194
EAN/GTIN:
     4058205020992
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Ledlenser H5R Work LED Stirnlampe akkubetrieben 500 lm 2 h 502194

Ledlenser Kopflampe H5R Work

2 Leuchtstärken + 500 Lumen Boost-Funktion
Lampenkopf 160° schwenkbar
Dimmbar
Wasser- und Staubdicht

Die kompakte, wiederaufladbare H5R Work ist die zuverlässige Arbeitsstirnlampe mit besonders natürlicher
Farbwiedergabe und neutralweißem, flickerfreien Licht. Dank Wheel Switch und patentiertem³ Advanced Focus System
lässt sie sich einfach stufenlos dimmen und fokussieren. Ihre Schutzelemente an Frontglas und Akku sowie die starke
Staub- und Wasserresistenz rüsten sie für zahlreiche fordernde Anwendungen in Industrie und Handwerk.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken + Boost-Funktion · Lampenkopf 160° schwenkbar · Dimmbar · Advanced Focus System · Kopfband einstellbar und waschbar · Kopfband mit rutschfester Innenseite · Stoßfest · Wasser- und Staubdicht · High-Power-LED verbaut · Magnetic Charge System · Temperature Control System

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterien: Li-Ion-Akku 3.7V, 1800 mAh (inkl.) · Gewicht: 188 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (Low): 45 h · Leuchtdauer (max.): 2 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 200 m · Leuchtweite (Low): 30 m · Leuchtweite (Medium): 150 m · Lichtstrom (High): 500 lm · Lichtstrom (Low): 15 lm · Lichtstrom (Medium): 300 lm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Boost Lichtstrom 500 lm, Leuchtweite 200 m · Ladezeit ca. 3,5 h · Temperaturbereich -20 bis +40 °C · Fallgetestet aus 3 m Höhe · Leuchtfarbe 3700 bis 4400 Kelvin · Schutzart IP67

Lieferumfang:
H5R Work · Kopfband · Akku · Magnet-Ladekabel · Fokus-Schutzring · Befestigungsclips · Transparentes Silikonkopfband · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Lichtstrom (Bereich):
500 lm - 999.9 lm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
200 m
Leuchtweite (Low):
30 m
Leuchtweite (Medium):
150 m
Leuchtdauer (max.):
2 h
Leuchtdauer (Low):
45 h
Lichtstrom (High):
500 lm
Lichtstrom (Low):
15 lm
Lichtstrom (Medium):
300 lm
Batterien:
Li-Ion-Akku 3.7V, 1800 mAh (inkl.)
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
188 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led lenser, kopflampe led, kopflampe, 04058205020992, Ledlenser, 502194, H5R Work
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,79*
ab € 49,67*
€ 61,44*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 49,58*
€ 61,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,69*
€ 61,78*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 50,46*
€ 62,47*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 77,05*
€ 93,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502451
€ 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.