Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P18R Work LED Taschenlampe 4500 lm 669 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2281061-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502188
EAN/GTIN:
     4058205020725
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
Ledlenser P18R Work LED Taschenlampe 4500 lm 669 g

Ledlenser P18R Work Taschenlampe

Extrem leistungsstark: 4500-Lumen-Taschenlampe im kompakten und robusten Gehäuse
Flimmerfreies, konstantes Licht sorgt für perfekte Ausleuchtung bei schnell bewegenden Teilen und Maschinen
Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Verkratzen
Personalisierbare Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im Nah- und Fernbereich

Die P18R Work ist das Lumen-Flaggschiff der Work-Serie. Dank X-Lens Technology und satten 4500 Lumen sorgt die Taschenlampe dafür, dass Dunkelheit nie wieder als Ausrede für unerledigte Arbeiten durchgeht. Das Advanced Focus System sorgt für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht mit bis zu 720 Metern Reichweite. Die zukunftsweisende Smart Light Technology ermöglicht die Auswahl personalisierter Lichtfunktionen und -reihenfolgen. Der kraftvolle Akku der P18R Work wird per Magnetic Charge System aufgeladen und das in besonders kurzer Ladezeit.

Ausstattung:
8 Lichtfunktionen: Boost, Power, Mid Power Low Power, Position, SOS, Blinklicht-Funktion, Strobe · Advanced Focus System · Rapid Focus ·Smart Light Technology zur Personalisierung der Lichtfunktionen · Magnetic Charge System · Temperature Control System · Flex Sealing Technologie · wasser- und staubdicht IP54 ·Low attery Warning ·seitllicher Druckschalter · Einhandbedienung · Stoßfest · 3 Xtreme-LED verbaut ·softer Übergang der Leuchtfunktionen · hochwertige Goldkontakte · gute Griffigkeit · hochwertiges Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 3 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 669 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 2.5 h · Leuchtdauer (Low): 70 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 720 m · Leuchtweite (Low): 50 m · Leuchtweite (Medium): 420 m · Lichtstrom (High): 4500 lm · Lichtstrom (Low): 30 lm · Lichtstrom (Medium): 2600 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Produktabmessung, Ø: 47 mm · Schutzart: IP54 · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Boost Lichtstrom 4500, Leuchtweite 720 m · Li-Ion-Akku 11.1V, 3000 mAh · Ladezeit ca. 5,5 h · Temperaturbereich -20 bis +40 °C · Leuchtfarbe 4700 - 5500 Kelvin · Fallgetestet aus 1 m Höhe

Lieferumfang:
P18R Work · Handschlaufe · Akku · USB-Power-Adapter · Magnet-Ladekabel · Anleitung

Hinweis:
Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Laufzeit (in Stunden) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 47 mm x 190 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Leuchtweite (High):
720 m
Leuchtweite (Low):
50 m
Leuchtweite (Medium):
420 m
Leuchtdauer (High):
2.5 h
Leuchtdauer (Low):
70 h
Lichtstrom (High):
4500 lm
Lichtstrom (Low):
30 lm
Lichtstrom (Medium):
2600 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
669 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 139,85*
€ 162,96*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 141,85*
€ 165,56*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 144,10*
€ 167,13*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 139,89*
€ 167,13*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 197,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.