Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann CC Border Unterbauleuchte 7.50 W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280447-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99963
EAN/GTIN:
     4000870999639
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Paulmann CC Border Unterbauleuchte 7.50 W Warmweiß Weiß

Clever Connect Spot Border 500mm 1x7,5W 2700-6500K 12V Weiß matt/Alu

Schrankleuchte inkl. Montageanleitung
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage

Der 50cm lange Spot Border wird unter dem Oberschrank montiert und bringt Licht auf die Arbeitsfläche. Clever Connect bietet individuelle Möbelbeleuchtung in einem System. Leuchten, Driver und Zubehör sind frei zusammenstellbar und einfach zu montieren. Die TunableWhite-Funktion verbindet „Arbeiten“ und Wohlfühlen“ als Lichtstimmung. Dank unbegrenzter Leitungslänge, kann das System ständig erweitert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 7.50 W · Leistung je Leuchtmittel: 7.50 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 700 lm · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzklasse: III

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 8 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
700 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 7.50 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Lebensdauer circa:
30000 h
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Leistung je Leuchtmittel:
7.50 W
Leistung:
7.50 W
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
III
Produkt-Art:
Unterbauleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, Möbeleinbauleuchte, Unterbauleuchte, unterbauleuchte 12v, unterbauleuchte, unterbauleuchte paulmann, Paulmann, 99963, CC Border, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,48*
€ 34,48*
€ 5,95*
ab € 26,78*
€ 36,36*
€ 4,00*
ab € 27,00*
€ 36,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 36,71*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 47,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.