Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 44649 N Au Bahnübergang - Halbschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2276191-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     44649
EAN/GTIN:
     4013285446490
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 44649 N Au Bahnübergang - Halbschranke

N Au Bahnübergang - Halbschranke

Straßenbreite: 32 mm
Höhe Schrankenbock: 7 mm

Manuell bedienbar. Durch verschiedene Einlagen für Gleisführung gerade und im Bogen verwendbar. Das Schaltschrankgebäude mit Fernsprecher liegt bei.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Au Bahnübergang - Halbschranke · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Zubehör
Ausführung (allgemein):
Au Bahnübergang - Halbschranke
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, modellbahnzubehör n, gebäude spur n, Auhagen, 44649, N Au Bahnübergang - Halbschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 29,74*
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 29,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.