Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2276168-BP Herst.-Nr.: 41667 EAN/GTIN: 4013285416677 |
| |
|
| | |
| Auhagen 41667 H0 Paletten
H0 Paletten
14 x 9 x 1,8 mm 14 x 9 x 4 mm
Mit den Europaletten lassen sich Fahrzeuge beladen, Ladeszenen darstellen oder große Palettenlager gestalten. In einer Packung sind 80 „normale“ Paletten und 16 Paletten mit Aufsatzrahmen in je zwei verschiedenen Versionen (neue und gebrauchte Paletten).
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Paletten · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Zubehör · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 14 x 9 x 1.8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 1.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 14 mm | Produktabmessung, Breite: | 9 mm | Marke: | Auhagen | Modellausführung (Modellbahn): | Zubehör | Ausführung (allgemein): | Paletten | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |