Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT UC-3AXX001 USB-Ladestation 15.5 W Ausgangsstrom (max.) 3.1 A Anzahl Ausgänge: 3 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274812-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11374060
EAN/GTIN:
     4064161091037
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT UC-3AXX001 USB-Ladestation 15.5 W Ausgangsstrom (max.) 3.1 A Anzahl Ausgänge: 3 x USB

Voltcraft USB Hub, 3 Anschlüsse, USB-C® nach 3 x USB-A, 15.5W, 1.5m Kabel, UC-3AXX001

USB-C® Anschluss an 3x USB-A Anschlüssen
1,5 m Kabel
Kann mit der abnehmbaren Federklemme am Schreibtisch oder mit dem Magneten an einer Eisenfläche befestigt werden

USB-Hub mit Federklemme, zur flexiblen Fixierung.

Ausstattung:
USB-Hub mit Federklemme, zur flexiblen Fixierung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsstrom (max.): 3.1 A · Ausgangsstrom max. je Kanal: 2.4 A · Ausgänge: USB · Eingänge (Steckertyp): USB-C® Stecker · Gewicht: 82 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Leistung: 15.5 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm

Lieferumfang:
USB-Hub,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht zur Übertragung von Daten geeignet, sondern ausschließlich zum Laden von Akkus vorgesehen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 26 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Ausgangsstrom (Anzahl x Strom):
3 x 2.4 A
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.1 A
Marke:
VOLTCRAFT
Eingänge (Steckertyp):
USB-C® Stecker
Farbe:
weiß | schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
UC-3AXX001
Ausgangsstrom (max.):
3.1 A
Anzahl Ausgänge:
3 x
Ausgänge:
USB
Ausgangsstrom max. je Kanal:
2.4 A
Leistung:
15.5 W
Gewicht:
82 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladestation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,19*
€ 13,99*
Lager 102
3876
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 14,01*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,08*
€ 27,70*
€ 3,50*
ab € 42,75*
€ 57,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.