Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0060360 H0 3D-Strukturfolie Biberschwanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274714-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     0060360
EAN/GTIN:
     4007246603602
Suchbegriffe:
Dächer für Modellbau
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
NOCH 0060360 H0 3D-Strukturfolie Biberschwanz

H0 Biberschwanz rot

Realistische Mauern und Dächer

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Motiv (Modellbahn): Biberschwanz · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 280 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
NOCH
Motiv (Modellbahn):
Biberschwanz
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
3D-Strukturfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 18,95*
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 18,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.