Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0056964 N 3D-Kartonplatte Bretterwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274705-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     0056964
EAN/GTIN:
     4007246569649
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
NOCH 0056964 N 3D-Kartonplatte Bretterwand

N 3D-Kartonplatte "Bretterwand"

Realistisches Mauerwerk

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Motiv (Modellbahn): Bretterwand · Produktabmessung, Breite: 250 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 250 mm x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
NOCH
Motiv (Modellbahn):
Bretterwand
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
3D-Kartonplatte
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, NOCH, 0056964
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,14*
€ 1,54*
1
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,70*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.