| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2274686-BP Herst.-Nr.: 7402 EAN/GTIN: 4032661074027 |
| |
|
| | |
| Albrecht Antennenumschalter CX-5 3-Wege Antennenschalter 7402
CX-5, 3-Wege Antennenschalter, CB-Funk
3-Wege Antennenschalter zum Anschluss von drei Antennen an ein Funkgerät oder von 3 Funkgeräten an eine Antenne.
Albrecht CX-5 / 3-Wege Koaxial-Antennenschalter 3-Wege Antennenschalter zum Anschluss von drei Antennen an ein Funkgerät oder von 3 Funkgeräten an eine Antenne.
Ausstattung: Frequenzbereich 0 - 500 MHz Durchgangsdämpfung max. 0,2 dB Belastbarkeit (Frequenzabhängig) 200 W Anschlüsse: PL
Technische Daten: Passend für (Details): alle Antennen
Lieferumfang: Albrecht CX-5 / 3-Wege Koaxial-Antennenschalter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | alle Antennen | Marke: | Albrecht | Produkt-Art: | Antennenumschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Albrecht, 7402, CX-5 3-Wege Antennenschalter, Funkzubehör, Funk-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,31* | € 28,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,60* | € 28,97* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,70* | € 56,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|