Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-GH-300 Gaming Over Ear Headset kabelgebunden 7.1 Surround Schwarz Mikrofon-Stummschaltung, Lauts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274624-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4549248
EAN/GTIN:
     4064161090139
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Renkforce RF-GH-300 Gaming Over Ear Headset kabelgebunden 7.1 Surround Schwarz Mikrofon-Stummschaltung,Lautstärkeregelung

Renkforce Gaming Headset USB schnurgebunden 7.1 Surround Over Ear Black, mit LED

7.1-Kanal USB Gaming Headset
Stoßfestes Kopfband mit guter Passform
Langes, verstellbares Gaming-Mikrofon mit Kugel-Richtcharakteristik

Gamingerlebnis der Extraklasse
Das Renkforce Gaming Headset mit 7.1-Surround-Sound, der durch Bassvibrationen verstärkt wird, bietet atemberaubendes Gamingerlebnis in beeindruckender Atmosphäre. Über die deutlich hörbaren Schritte oder Bewegungen des Gegners beispielsweise nimmt man dessen genaue Position exakt wahr und ist somit stets bereit, sich zu verteidigen. Das Gaming-Mikrofon mit Kugel-Richtcharakteristik ist hochempfindlich und seine Position ist durch den flexiblen und besonders langen Schwanenhals in alle Richtungen verstellbar, um perfekte und klare Kommunikation zu gewährleisten. Lautstärkeregler und Stummschaltung des Mikrofons befinden sich ebenfalls direkt am Headset, dessen stoßfestes Kopfband auch bei längeren Sessions Tragekomfort verspricht. Und auch optisch wissen weiß das aus hochwertigem Metall gefertigte Headset zu überzeugen: Das integrierte RGB-Licht an den Außenseiten definiert den Spielstil und macht das Headset auch im Dunkeln zum Hingucker.

Ausstattung:
Lautstärkeregler und Mikrofon-Abschaltung am Headset
RGB-Leuchte für stylisches Spielevergnügen
Software zur Headset-Anpassung

Technische Daten:
Anschluss (Headset): USB · Anwendungsbereich (Kopfhörer): Gaming · Audiokanäle: 7.1 Surround · Empfindlichkeit (Mikrofon): -42 dB · Frequenz-Bereich (Mikrofon): 20-20 kHz · Frequenzbereich: 20-20 kHz · Gewicht: 352 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kopfhörer-Besonderheiten: Mikrofon-Stummschaltung,Lautstärkeregelung · Passend für (Geräte): PC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Trageart (Kopfhörer): Over Ear · Tragevariante Bügel: Überkopf · Tragevariante Hörer: Over Ear · Weitere technische Daten: Impedanz: 16Ω +/- 15%
Lautsprecher-Empfindlichkeit: 110 +/- 3db
Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
Treiber: 50mm x 2
MIC-Empfindlichkeit: -42 ± 3dB
MIC-Frequenz Range: 20 - 20KHz
MIC Type: OMNI Richtungsweisend
Kabel: 2,0 Meter schwarzes PVC-Kabel · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Lieferumfang:
7.1-Kanal USB Gaming Headset
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Renkforce
Anschluss (Headset):
USB
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart (Kopfhörer):
Over Ear
Audiokanäle:
7.1 Surround
Farbe:
schwarz
Passend für (Geräte):
PC
Kopfhörer-Besonderheiten:
Mikrofon-Stummschaltung | Lautstärkeregelung
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Anwendungsbereich (Kopfhörer):
Gaming
Empfindlichkeit (Mikrofon):
-42 dB
Frequenzbereich:
20-20 kHz
Frequenz-Bereich (Mikrofon):
20-20 kHz
Gewicht:
352 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Surround Headset, renkforce stereo-headset, computer headset, stereo headset, Renkforce, RF-4549248, RF-GH-300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,31*
€ 36,34*
Lager 102
299
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 36,35*
€ 3,50*
ab € 51,43*
€ 69,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,95*
€ 69,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.