Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 5271 Mikro-Blinkelektronik blau, 2 LEDs Blinkelektronik Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274425-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     5271
EAN/GTIN:
     4026602052717
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Viessmann Modelltechnik 5271 Mikro-Blinkelektronik blau, 2 LEDs Blinkelektronik Blau 1 St.

Mini-LED mit Mikro-Blinkelektronik

Besonders kompakte Blinkelektronik, die sich wegen der kleinen Abmessungen direkt in Fahrzeuge einbauen lässt. Beide LEDs blinken unabhängig voneinander. Der Betrieb ist auch mit einer LED alleine möglich. Zur einfachen Verdrahtung sind bereits Drähte an den LEDs angelötet. Maße Elektronik: L 2,5 x B 0,4 x H 0,3 cm, LED: L 0,16 x B 0,08 cm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs (Details): 2 · Baugröße: Universell · Herstellerfarbe: Blau

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
5271
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl LEDs (Details):
2
Produkt-Art:
Blinkelektronik
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, 5271, Mikro-Blinkelektronik blau, 2 LEDs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 20,02*
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 20,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.