Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4912 TT Lichtsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274390-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4912
EAN/GTIN:
     4026602049120
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4912 TT Lichtsignal Einfahrsignal Fertigmodell DB

TT Licht-Einfahrsignal

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

Signal der Einheitsbauart. Filigraner Messingmast in originalgetreuer Lackierung. Patentsteckfuß für einfache Montage. Mit 3 LEDs, wartungsfrei. Signalbilder Hp0, Hp1 und Hp2. Passendes Steuermodul: Art. 5222.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs: 3 · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Einfahrsignal · Baugröße: TT · Betriebsspannung (Modellbahn): 10 - 16 V/AC
14 - 24 V/DC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 61 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Anzahl LEDs:
3
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn Signale):
Einfahrsignal
Herst.-Teilenr.:
4912
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
10 - 16 V/AC<br>14 - 24 V/DC
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602049120, Viessmann Modelltechnik, 4912
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 25,07*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 25,09*
8 Tage
21
2
€ 6,99*
ab € 20,02*
€ 25,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.