| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2274376-BP Herst.-Nr.: 1374 EAN/GTIN: 4026602013749 |
| |
|
| | |
| Viessmann 1374 H0 Reklameschild LOTTO mit LED-Beleuchtung Fertigmodell
H0 Reklameschild LOTTO mit LED-Beleuchtung
Vorbildgerechte Ausgestaltung
Zur Wandmontage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Maße: (L x B x H) 0,95 x 0,95 x 0,95 cm. 10 - 16 V AC / 14 - 24 V DC / 10 mA Verbrauch
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Lotto · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): Im Straßenverkehr,Bei der Arbeit
Weitere Informationen: | | Marke: | Viessmann Modelltechnik | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Thema (Modellbahn): | Im Straßenverkehr | Bei der Arbeit | Ausführung (allgemein): | Lotto | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Werbetafel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, 1374 |
| | |
| |