Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1838144567 Spanplattenschrauben 4 mm 45 mm TX 75 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273994-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1838144567
EAN/GTIN:
     4009146506908
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SWG 1838144567 Spanplattenschrauben 4 mm 45 mm TX 75 St.

Spanplattenschrauben

· Senkkopf
· Unterkopfverstärkung
· TX-Antrieb (Innenvielzahn)

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): TX · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Weitere technische Daten: Teilgewinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
75 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
TX
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
169
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,43*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,08*
€ 18,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,13227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.