Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 4-Blatt Multicopter-Propeller-Set RE-6821043 Reely TQ Performance Drone


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273681-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6821043
EAN/GTIN:
     4064161088914
Suchbegriffe:
Propeller
Propellerrührer
propeller reely
propellerrührer
Reely 4-Blatt Multicopter-Propeller-Set RE-6821043 Reely TQ Performance Drone

Propeller für TQ Performance Drohne

Technische Daten:
Blattanzahl: 4-Blatt · Passend für (Multicopter): Reely TQ Performance Drone · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
4A Propeller,4B Propeller

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Reely
Passend für (Multicopter):
Reely TQ Performance Drone
Blattanzahl:
4-Blatt
Herst.-Teilenr.:
RE-6821043
Gewicht:
0.25 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Multicopter-Propeller-Set
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-6821043, Luftschraube, Klappluftschraube, Elektro
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 6,46*
Lager 102
70
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 6,47*
6 Tage
70
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 14,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,94*
€ 27,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.