Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Ultraschall-Sensor UK1F/G7-1ESY UK1F/G7-1ESY 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273375-BP
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     UK1F/G7-1ESY
EAN/GTIN:
     4064161083773
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor
MD Micro Detectors Ultraschall-Sensor UK1F/G7-1ESY UK1F/G7-1ESY 10 - 30 V/DC 1 St.

Ultraschallsensor UK1F/G7-1ESY

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 100 g
Zulassungen: cULus
Nominale Tastweite Sn: 2200 mm
Ausgangstyp: PNP + 0...10 V
Leerlaufstrom: ≤ 350 mA
Laststrom: 100 mA

Lieferumfang:
2 Befestigungsmutter M18x1, 2 Unterlegscheiben Ø 18

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MD Micro Detectors
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Stahl
Anschluss (Sensoren):
M12
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
UK1F/G7-1ESY
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Schalt-Frequenz (Details):
2 Hz
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Ultraschall-Sensor
Weitere Suchbegriffe: MD Micro Detectors, UK1F/G7-1ESY, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 213,57*
€ 266,18*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,35*
€ 423,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.