Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Ultraschall-Sensor UK1C/GW-1ESY UK1C/GW-1ESY 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273363-BP
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     UK1C/GW-1ESY
EAN/GTIN:
     4064161083650
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor
MD Micro Detectors Ultraschall-Sensor UK1C/GW-1ESY UK1C/GW-1ESY 10 - 30 V/DC 1 St.

Ultraschallsensor UK1C/GW-1ESY

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 100 g
Zulassungen: cULus
Nominale Tastweite Sn: 900 mm
Ausgangstyp: 2x PNP
Leerlaufstrom: ≤ 350 mA
Laststrom: 100 mA

Lieferumfang:
2 Befestigungsmutter M18x1, 2 Unterlegscheiben Ø 18

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MD Micro Detectors
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Stahl
Anschluss (Sensoren):
M12
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
UK1C/GW-1ESY
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Schalt-Frequenz (Details):
4 Hz
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Ultraschall-Sensor
Weitere Suchbegriffe: MD Micro Detectors, UK1C/GW-1ESY, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.