Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 5090 Unterputz Decken-Bewegungsmelder 360 ° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272609-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     5090
EAN/GTIN:
     3800157609210
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
V-TAC 5090 Unterputz Decken-Bewegungsmelder 360 ° Weiß IP20

PIR Decke Sensor

Einbau IR Bewegungsmelder
Erfassungswinkel 360 °
Erfassungsreichweite 6 m

Ausstattung:
Erfassungsbewegungsgeschwindigkeit: 0.6 - 1.5m/s
Zeitverzögerung: 10 sek - 8 min
Nennlast: Max.1200W
Umgebungslicht: <3-2000LUX einstellbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.5 mm · Produktabmessung, Länge: 76.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schaltleistung: 1200 W · Schutzart: IP20 · Zeiteinstellung: 10 sek - 8 min

Lieferumfang:
PIR Decke Sensor,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76.5 x 76 x 61.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
61.5 mm
Produktabmessung, Länge:
76.5 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
V-TAC
Schutzart:
IP20
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
6 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Zeiteinstellung:
10 sek - 8 min
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Schaltleistung:
1200 W
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Decken-Bewegungsmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, v-tac bewegungsmelder, V-TAC, 5090, VT-8029, PIR Decke Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 14,74*
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 14,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.