Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-23019 LED-Treiber Konstantspannung 18 W 1.5 A 12 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272484-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     3237
EAN/GTIN:
     3800157628037
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Steckernetzgerät
V-TAC VT-23019 LED-Treiber Konstantspannung 18 W 1.5 A 12 V

LED Netzteil 18W

Konstantspannung
Ausgangsspannung 12 V
Ausgangsstrom max. 1.5 A
Leistung 18 W
Betriebsspannung 230 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Buchse · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 12 V · Ausgangsspannung (min.): 12 V · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsstrom: 1.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V · Eingangsspannung (min.): 100 V · Gewicht: 111 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (max.): 18 W · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Schutzklasse: IP44 · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -35 °C

Lieferumfang:
Item

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 73 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Leistungsbereich:
18 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
V-TAC
Anschluss (Bauelemente):
Buchse
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V
Ausgangsspannung (min.):
12 V
Leistung (max.):
18 W
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsstrom:
1.5 A
Schutzklasse:
IP44
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Gewicht:
111 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, steckernetzteile 18w, steckernetzgerät, led treiber 18w, V-TAC, 3237, VT-23019, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
376
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,19*
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 7,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.