Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2270930-BP Herst.-Nr.: 11186 EAN/GTIN: 4031405111868 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 11186 Transportwagen
Untersetzwagen Maße: 900x500mm für Transportkiste 11139
Aus stabilen Aluminium-Winkeln Zum einfachen und bequemen Verfahren der Transportkisten Wendig und laufruhig dank zweier Bockrollen Ø 125 mm und zweier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern Belastung: 150 kg Versand erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei
Technische Daten: Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 150 kg · Weitere technische Daten: Passend für: Transportkisten · Transportkiste 11139
Weitere Informationen: | | Marke: | MUNK Günzburger Steigtechnik | Belastbarkeit (Gewicht) (max.): | 150 kg | Produkt-Art: | Transportwagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,01* | € 188,75* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,88* | € 188,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 158,89* | € 189,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,20* | € 189,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,99* | € 192,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|